Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
2Q608327
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
Torquímetro Gedore SE 9 x 12 10-50 nm
Adiconar catálogo
Referência
2Q608327
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
399
Comprimento total (mm)
323
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
399
Comprimento total (mm)
323
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['10.000', '50.000']
Largura da cabeça (mm)
22
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.25
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
18.5
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
4101-05
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustada a um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, Incl. Certificado de ensaio rastreável, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (9x12 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico preto prático e ergonómico com ajuda de calibração, Escala dupla N-m e lbf-ft por baixo de uma janela com efeito de lupa, Com escala micrométrica para a escala N-m principal para definir valores intermédios, O sistema de desbloqueio acciona um sinal tátil e sonoro, Sistema ergonómico para ajuste do binário, Medidor de profundidade de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamento apenas com terminais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, acessório aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa).
Números do artigo
Referência
2Q608327
EAN
4002805927137
UBB
500642437643
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1646206