text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Torquímetro Gedore K 3/4 75-400 nm


Cod Articol 7I867234
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1988
Comprimento total (mm) 686
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Ambalat la 1

Specificații

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1988
Comprimento total (mm) 686
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['80.000', '400.000']
Largura da cabeça (mm) 62.5
Tamanho da ligação (mm) 20
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 31
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 4550-40
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 7I867234
EAN 4002805455043
UBB 500632596549
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7674330
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.