text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore K 3/4 250-850 nm


Referência 5Y731253
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5400
Comprimento total (mm) 1380
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5400
Comprimento total (mm) 1380
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['250.000', '850.000']
Largura da cabeça (mm) 69
Tamanho da ligação (mm) 20
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 38
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 4551-85
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 5Y731253
EAN 4002805929100
UBB 500632597125
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1950525
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.