Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
3U643363
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
Torquímetro Gedore K 3/4 140-750 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3U643363
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5400
Comprimento total (mm)
1232
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5400
Comprimento total (mm)
1232
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['150.000', '750.000']
Largura da cabeça (mm)
69
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
38
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
4550-75
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3U643363
EAN
4002805922767
UBB
500632596960
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1521365