text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore K 1/4 1-5 nm


Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais utilizada de 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guia para parafusos M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6), Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6

Referência 1M442989
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 432
Comprimento total (mm) 224
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 432
Comprimento total (mm) 224
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['1.000', '5.000']
Largura da cabeça (mm) 35
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.025
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Altura da cabeça (mm) 25.3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 4549-00
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais utilizada de 1 - 850 N-m / 0,75 - 630 lbf-ft (guia para parafusos M3-6,9 a M24-8,8, M30-5,6), Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A Tipo II Classe A, ajustada para um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão +/-4% (4549-00 +/- 6%), Inclui certificado de teste rastreável, Para aperto bidirecional controlado, 1/4", 3/8", 1/2" de cabeça de cogumelo com bloqueio de bola. A partir de 3/4" com casquilho quadrado e retenção de cavilhas, construção robusta em aço tubular envernizado, com cabeça de roquete zincada e peças de plástico de primeira qualidade, punho de plástico preto prático e ergonómico com auxiliar de calibração, escala dupla N-m e lbf-ft por baixo de uma janela com efeito de lupa, com escala micrométrica para a escala N-m principal para a definição de valores intermédios, sistema de desbloqueio que acciona um sinal tátil e sonoro, sistema ergonómico para ajuste do binário

Números do artigo

Referência 1M442989
EAN 4002805929957
UBB 500632595301
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2201429
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.