text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore K 1/2 60-300 nm


Artikelnummer 1H551994
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1504
Comprimento total (mm) 578
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Verpakt per 1

Specificaties

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1504
Comprimento total (mm) 578
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['60.000', '300.000']
Largura da cabeça (mm) 46
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 36
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 4550-30
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 1H551994
EAN 4002805455036
UBB 500632596390
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7601880
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.