Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0H824033
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
Torquímetro Gedore K 1/2 40-200 nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0H824033
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1344
Comprimento total (mm)
486
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1344
Comprimento total (mm)
486
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm)
44
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
36
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
4550-20
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H824033
EAN
4002805455029
UBB
500632596135
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7601610