Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9B030952
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
Torquímetro Gedore DXZ 28mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
9B030952
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5500
Comprimento total (mm)
1319
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['520.000', '1000.000']
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5500
Comprimento total (mm)
1319
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['520.000', '1000.000']
Largura da cabeça (mm)
45
Divisão da escala de precisão (Nm)
10
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
35
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
8471-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9B030952
EAN
4002805919903
UBB
500642458680
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1251341