text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore DSL 3/4

Referência 4Z428919
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2900
Comprimento total (mm) 812
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2900
Comprimento total (mm) 812
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['110.000', '550.000']
Largura da cabeça (mm) 45
Tamanho da ligação (mm) 20
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8579-10
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 3/4" com mecanismo de bloqueio de cavilhas DIN 3120 - B 20, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 10 N-m e 10 lbf-ft, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado

Números do artigo

Referência 4Z428919
EAN 4002805921548
UBB 500642477409
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1427121
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.