Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com catraca integrada e com acionamento quadrado para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de teste rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Modelos DMK: cabeça em cogumelo de 1/2" quadrada intercambiável com botão de desbloqueio e um mecanismo de bloqueio de esferas. A partir do modelo n. DMK 400 com esquadro de 3/4" e mecanismo de bloqueio por cavilha, construção robusta em aço tubular envernizado, com cabeça de roquete zincada e peças de plástico de primeira qualidade, punho de plástico ergonómico com auxiliar de calibração, comutação entre a escala principal em N-m e a escala auxiliar em lbf-ft para evitar erros de leitura na regulação do binário pretendido, Com escala micrométrica para a escala principal de N-m para a definição de valores intermédios, sistema de desbloqueio que desencadeia um sinal tátil e sonoro, sistema ergonómico de regulação do binário com símbolo de referência, possibilidade de regulação rápida com chave Allen hexagonal, não incluída, sistema de regulação/regulação seguro