text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore DMK 200 1/2” 40-200 Nm

Entrega em 3 semanas

Referência 4M229317
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 514.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1400
Comprimento total (mm) 514.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm) 44
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 38.5
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model DMK 200
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 4M229317
EAN 4002805931387
UBB 500632576905
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2641240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.