text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore D XL 3/4

Referência 2Q206601
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5600
Comprimento total (mm) 812
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 5600
Comprimento total (mm) 812
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['520.000', '1000.000']
Largura da cabeça (mm) 45
Tamanho da ligação (mm) 20
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Adequado para extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8576-01
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 520 - 1000 N-m / 380 - 730 lbf-ft, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 3/4" com mecanismo de bloqueio de cavilhas DIN 3120 - B 20, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 10 N-m e 10 lbf-ft, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado

Números do artigo

Referência 2Q206601
EAN 4002805857618
UBB 500642475429
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7694360
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.