Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
8B514988
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
Torquímetro Gedore D 3/4
Adiconar catálogo
Referência
8B514988
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
13000
Comprimento total (mm)
812
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
13000
Comprimento total (mm)
812
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['155.000', '760.000']
Largura da cabeça (mm)
45
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
10
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
35
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
8563-30
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8B514988
EAN
4002805856338
UBB
500642464860
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7692660