text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore CL 1/2

Referência 0P198668
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2300
Comprimento total (mm) 617
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2300
Comprimento total (mm) 617
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['60.000', '300.000']
Largura da cabeça (mm) 35
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 5
Adequado para extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código do produto 82041100
Model 8567-10
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 0P198668
EAN 4002805856710
UBB 500642467673
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7685960
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.