Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
6J678009
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
Torquímetro Gedore C SE 14X18
Adiconar catálogo
Referência
6J678009
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1700
Comprimento total (mm)
641
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1700
Comprimento total (mm)
641
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['80.000', '400.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8482-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6J678009
EAN
4002805848210
UBB
500642459266
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7714220