text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore BZ 16mm

Referência 5N095960
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1450
Comprimento total (mm) 489
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1450
Comprimento total (mm) 489
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['25.000', '120.000']
Largura da cabeça (mm) 35
Tamanho da ligação (mm) 16
Divisão da escala de precisão (Nm) 5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8461-01
Type Torque Wrench

Descrição

Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de teste rastreável, calibrado para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resiliente, muito fácil de utilizar na oficina, Dependendo da aplicação, o acesso é possível a partir da frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete), A força deve ser aplicada apenas no meio do punho - não use um tubo de extensão, caso contrário, podem surgir imprecisões (exceto no modelo DXZ, onde o DREMÓMETRO foi calibrado e ajustado usando o tubo de extensão), Operação apenas com encaixes finais com medidores de profundidade padronizados, caso contrário podem surgir imprecisões. Ter em atenção os indicadores de profundidade no certificado. Utilize apenas acessórios originais GEDORE, A grande secção transversal do acionamento transfere binários máximos, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, Corrente de alavanca forjada da forja de qualidade do nosso grupo, Precisão máxima mesmo quando sujeita a utilização contínua extrema, Ciclos de vida e vidas úteis longas, Operação fácil - aperto de binário rápido e seguro, Ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, Com certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS para as normas nacionais

Números do artigo

Referência 5N095960
EAN 4002805846117
UBB 500642458011
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7704260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.