text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore BL 1/2

Referência 8Y926698
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1500
Comprimento total (mm) 462
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1500
Comprimento total (mm) 462
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['25.000', '120.000']
Largura da cabeça (mm) 35
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Divisão da escala de precisão (Nm) 5
Adequado para extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8566-01
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 25 - 120 N-m / 18 - 90 lbf-ft, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 1/2" com dispositivo de bloqueio de esferas de acordo com a norma DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 5 N-m e 5 lbf-ft, com desbloqueio por botão de pressão, Vantagens técnicas/Funções: Leve e robusta - carcaça em liga de alumínio de alta qualidade, sem imprecisões, quer seja utilizada com as duas mãos ou afastada do punho (como nas chaves dinamométricas normais), Tanto o quadrado de acionamento como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado

Números do artigo

Referência 8Y926698
EAN 4002805856611
UBB 500642466840
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7683400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.