Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
9O580941
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
Torquímetro Gedore BCL 1/2
Adiconar catálogo
Referência
9O580941
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1400
Comprimento total (mm)
551
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1400
Comprimento total (mm)
551
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8578-00
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 1/2" com dispositivo de bloqueio esférico de acordo com a norma DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174, acionamento automático de curto percurso com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 5 N-m e 5 lbf-ft, com desbloqueio por botão de pressão, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (dado que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado
Números do artigo
Referência
9O580941
EAN
4002805857816
UBB
500642476666
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7683670