text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore B SE A+S 9 x 12

Referência 6B355231
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1250
Comprimento total (mm) 484
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1250
Comprimento total (mm) 484
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['25.000', '120.000']
Largura da cabeça (mm) 35
Divisão da escala de precisão (Nm) 5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 7481-01
Type Torque Wrench

Descrição

Vantagem técnica/Função: O dispositivo de bloqueio e segurança do valor pré-definido (A+S) elimina a possibilidade de ajuste não intencional ou manipulado, representando assim uma maior fiabilidade do processo para o utilizador, Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustado para um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, o acionamento oferece uma vasta gama de acessórios, Dependendo da aplicação, o acesso é possível a partir da frente (e. Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou de lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa), A força deve ser aplicada apenas no meio do punho - não utilize um tubo de extensão, caso contrário, podem surgir imprecisões, Funcionamento apenas com encaixes de extremidade, caso contrário, podem surgir imprecisões. Ter em atenção os indicadores de profundidade no certificado. Utilizar apenas acessórios originais GEDORE.., Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, Corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, Precisão máxima mesmo quando sujeita a utilização contínua extrema, Ciclos de vida e vidas úteis longas, Operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, Ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, Com certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2008 DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS de acordo com as normas nacionais, DREMÓMETRO pré-ajustado para produção em série sempre que for necessário aplicar sempre o mesmo valor, Se encomendar, especifique o valor N-m - se desejar um pré-ajuste fixo de fábrica (preço a pedido)

Números do artigo

Referência 6B355231
EAN 4002805927298
UBB 500642450414
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1427091
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.