Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
3P283525
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
Torquímetro Gedore Aml A+S 1/4
Adiconar catálogo
Referência
3P283525
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
590
Comprimento total (mm)
256
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
590
Comprimento total (mm)
256
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['6.000', '30.000']
Largura da cabeça (mm)
30
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Adequado para extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
7559-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Vantagem técnica/Função: O dispositivo de bloqueio e segurança do valor predefinido (A+S) elimina a possibilidade de ajuste não intencional ou manipulado, representando assim uma maior fiabilidade do processo para o utilizador, Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de teste rastreável, calibrado para um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, leve mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resiliente, muito amigável para a oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como para as chaves dinamométricas padrão), tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança do utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto de binário rápido e seguro, acionamento quadrado simples e duplo para aperto bidirecional controlado, Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 6 - 3000 N-m, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, Características: Com certificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável através do laboratório interno DAkkS, de acordo com as normas nacionais, Acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, Escala dupla com graduação de escala correspondente (ver tabela), Tipo B, BC, C com desbloqueio por botão de pressão, DREMÓMETRO pré-ajustado para produção em série sempre que seja necessário aplicar sempre o mesmo valor, Ao encomendar, especificar o valor N-m - se for desejado um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta)
Números do artigo
Referência
3P283525
EAN
4002805927328
UBB
500642451081
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1210904