Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1G681153
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
Torquímetro Gedore AM 1/4 Box
Adiconar catálogo
Referência
1G681153
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
992
Comprimento total (mm)
268
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
992
Comprimento total (mm)
268
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['6.000', '30.000']
Largura da cabeça (mm)
30
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8554-02
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 6 - 30 N-m / 50 - 270 lbf-in, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4% exigidos pela norma, acionamento quadrado de 1/4" com dispositivo de bloqueio esférico de acordo com a norma DIN 3120 - A 6.3 ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 1 N-m e 10 lbf-in, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente reduzido devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho
Números do artigo
Referência
1G681153
EAN
4002805855423
UBB
500642459670
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7674090