Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1O292537
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
Torquímetro Gedore A SE 9 x 12
Adiconar catálogo
Referência
1O292537
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
950
Comprimento total (mm)
361
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
950
Comprimento total (mm)
361
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['8.000', '40.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
8480-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, ajustado para um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que o padrão estipulado de +/-4%, Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito amigável para a oficina, a Drive oferece uma extensa gama de acessórios, Dependendo da aplicação, o acesso é possível a partir da frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou do lado (por exemplo, catraca reversível e soquete). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou de lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa), A força deve ser aplicada apenas no meio do punho - não utilize um tubo de extensão, caso contrário, podem surgir imprecisões, Funcionamento apenas com encaixes de extremidade, caso contrário podem surgir imprecisões. Ter em atenção os indicadores de profundidade no certificado. Utilizar apenas acessórios originais GEDORE, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, Corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, Precisão máxima mesmo quando sujeita a utilização contínua extrema, Ciclos de vida e vidas úteis longas, Operação fácil - aperto de binário rápido e seguro, Ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, Com certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS para as normas nacionais
Números do artigo
Referência
1O292537
EAN
4002805848012
UBB
500642458847
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7714060