text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 8581-01 1 polegada 600-1500 Nm

Referência 4W011024
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 10800
Comprimento total (mm) 932
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 10800
Comprimento total (mm) 932
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['600.000', '1500.000']
Largura da cabeça (mm) 60
Tamanho da ligação (mm) 25
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 25
Divisão da escala de precisão (Nm) 25
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 40
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8581-01
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 600 - 1500 N-m, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 1" com mecanismo de bloqueio de cavilhas DIN 3120 - B 25, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala única com uma graduação de 25 N-m, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Mecanismo de alavanca dupla para um desempenho de corte máximo, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário

Números do artigo

Referência 4W011024
EAN 4002805930786
UBB 500642477813
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2311267
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.