Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
4N667665
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
Torquímetro Gedore 8573-00 1/2 polegada 40-200 Nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4N667665
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1400
Comprimento total (mm)
551
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1400
Comprimento total (mm)
551
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Largura da cabeça (mm)
35
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
5
Divisão da escala de precisão (Nm)
5
Com extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
30
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
8573-00
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4N667665
EAN
4002805857311
UBB
500642473440
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7685530