text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 8571-01 3/4 pol. 520-1000 Nm

Referência 1Q878600
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 4250
Comprimento total (mm) 812
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 4250
Comprimento total (mm) 812
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['520.000', '1000.000']
Largura da cabeça (mm) 45
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 10
Divisão da escala de precisão (Nm) 10
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 35
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7694010
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.