text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 8570-10 3/4 pol. 80-360 Nm

Referência 0J734974
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2800
Comprimento total (mm) 717
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 2800
Comprimento total (mm) 717
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['80.000', '360.000']
Largura da cabeça (mm) 45
Tamanho da ligação (mm) 20
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 5
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 30
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8570-10
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 80 - 360 N-m / 60 - 260 lbf-ft, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 3/4" com mecanismo de bloqueio de cavilhas DIN 3120 - B 20, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 5 N-m e 5 lbf-ft, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais), Tanto o acionamento quadrado como o fulcro estão num eixo que garante um elevado grau de segurança para o utilizador, pode ser estendido para reduzir a carga de trabalho do utilizador, Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada a partir da forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado

Números do artigo

Referência 0J734974
EAN 4002805857014
UBB 500642471048
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7688470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.