text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 8564-01 1 polegada 750-2000 Nm

Referência 1G626975
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 12000
Comprimento total (mm) 932
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Com sinal sonoro Sim

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 12000
Comprimento total (mm) 932
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['750.000', '2000.000']
Largura da cabeça (mm) 60
Tamanho da ligação (mm) 25
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 50
Divisão da escala de precisão (Nm) 50
Adequado para extensão Sim
Com extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 40
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8564-01
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 1G626975
EAN 4002805856413
UBB 500642465289
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7695250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.