Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1P429341
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
Torquímetro Gedore 8563-10 3/4 pol. 155-760 Nm
Adiconar catálogo
Referência
1P429341
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
3450
Comprimento total (mm)
812
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
3450
Comprimento total (mm)
812
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['155.000', '760.000']
Largura da cabeça (mm)
45
Tamanho da ligação (mm)
20
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
10
Divisão da escala de precisão (Nm)
10
Com extensão
Sim
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Altura da cabeça (mm)
35
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8563-10
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 155 - 760 N-m / 115 - 560 lbf-ft, Para utilização em quase todas as áreas de fabrico industrial, Características: Classificado de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incluindo certificado de ensaio rastreável, calibrado com um desvio máximo admissível de +/- 3 % e, por conseguinte, mais preciso do que os +/- 4 % exigidos pela norma, acionamento quadrado de 3/4" com mecanismo de bloqueio de cavilhas DIN 3120 - B 20, ISO 1174, acionamento automático de percurso curto com impulso tátil e sinal sonoro, escala dupla com uma graduação de 10 N-m e 10 lbf-ft, Vantagem técnica/Função: Leve, mas robusto (uma vez que a caixa é feita de uma liga de alumínio) e resistente, muito fácil de utilizar na oficina, sem imprecisões, quer seja utilizado com as duas mãos ou afastado do punho (como acontece com as chaves dinamométricas normais). Desgaste extremamente baixo devido a forças reduzidas num mecanismo de alavanca, corrente de alavanca forjada na forja de qualidade do nosso grupo, precisão máxima mesmo quando sujeita a uma utilização contínua extrema, ciclos de vida e vidas úteis longas, operação fácil - aperto rápido e seguro do binário, ajuste fácil graças ao botão de ajuste atrativo protegido contra perda na extremidade do punho, acionamento quadrado simples e duplo para um aperto bidirecional controlado
Números do artigo
Referência
1P429341
EAN
4002805856314
UBB
500642464456
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7691500