text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 7603580

Referência 0T599460
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 410
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 410
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['40.000', '200.000']
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 4151-20
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 5 - 200 N-m sem escala, chave dinamométrica tubular pré-ajustada, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Classe A, ajustada para um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que a estipulada pela norma +/-4%, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (SE 9x12 mm ou 14x18 mm), O sistema de desbloqueio acciona um sinal tátil e sonoro, Medidor de profundidade de fábrica: 25 mm (14x18 mm), Funcionamento apenas com terminais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (p. ex., encaixe aberto). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou de lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa), Ao encomendar, especificar o valor N-m - se pretender um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta)

Números do artigo

Referência 0T599460
EAN 4002805415122
UBB 500642439474
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7603580
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.