Chaves dinamométricas
Todas as categorias
Welding, soldering & gas equipment
Air pressure tools
Automotive & fleet
Chemicals & tapes
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
HVAC
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Power transmissions
Safety products
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas manuais
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0B211261
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
Torquímetro Gedore 7601960
Adiconar catálogo
Referência
0B211261
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
186
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Comprimento total (mm)
186
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['5.000', '25.000']
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
4150-25
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 5 - 200 N-m sem escala, chave dinamométrica tubular pré-ajustada, libertadora e robusta com cavidade retangular para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2003 Tipo II Classe A, ajustada para um desvio máximo admissível de +/-3% e, portanto, com uma precisão maior do que a estipulada pela norma +/-4%, Para um aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com cavidade retangular zincada (SE 9x12 mm ou 14x18mm), O sistema de desbloqueio acciona um sinal tátil e sonoro, Medidor de profundidade de fábrica: 17,5 mm (9x12 mm), Funcionamento apenas com terminais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, terminal aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa), Ao encomendar, indicar o valor em N-m - se pretender um pré-ajuste fixo de fábrica (preço sob consulta)
Números do artigo
Referência
0B211261
EAN
4002805415252
UBB
500642438898
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7601960