text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Torquímetro Gedore 7601020

Cod Articol 8Y272837
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1177
Comprimento total (mm) 561.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim

Specificații

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 1177
Comprimento total (mm) 561.5
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['60.000', '300.000']
Largura da cabeça (mm) 33
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Altura da cabeça (mm) 25
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 4300-01
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 8Y272837
EAN 4002805430019
UBB 500642438484
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7601020
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.