Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0H535091
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
Torquímetro Gedore 7097350
Adiconar catálogo
Referência
0H535091
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
860
Comprimento total (mm)
467.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
860
Comprimento total (mm)
467.5
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Com sinal sonoro
Sim
Momento de aperto (Nm)
['40.000', '200.000']
Divisão da escala de precisão (Nm)
1
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
3
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
4420-01
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama de 40 - 200 N-m / 30 - 150 lbf-ft, Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com ponta de espigão para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de teste rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com extremidade de espiga fosfatada (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Forma ergonómica, Punho de plástico preto prático e ergonómico com auxiliar de calibração, escala dupla N-m e lbf-ft por baixo de uma janela com efeito de lupa, com escala micrométrica para a escala N-m principal para a definição de valores intermédios, sistema de desbloqueio que desencadeia um sinal tátil e sonoro, sistema ergonómico para o ajuste do binário, passo de calibração útil: 32 mm (Ø 16 mm), Funcionamento apenas com adaptadores finais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, adaptador aberto). Dependendo da aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, encaixe de extremidade aberta) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e soquete).
Números do artigo
Referência
0H535091
EAN
4002805442012
UBB
500642440282
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7097350