Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
2J231559
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
Torquímetro Gedore 3/4
Adiconar catálogo
Referência
2J231559
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
4900
Comprimento total (mm)
1000
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
4900
Comprimento total (mm)
1000
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm)
['160.000', '800.000']
Tamanho da ligação (mm)
20
Divisão da escala de precisão (Nm)
20
Modelo de chave de fenda
Não
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código do produto
82041100
Model
8304-80
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado e verificação dos valores de aperto, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, Escala dupla. O mostrador permite uma medição eficaz em unidades de binário métricas e imperiais em ambas as direcções, proporcionando flexibilidade e minimizando o investimento em ferramentas, Características: Chave dinamométrica com mostrador e escala dupla e ponteiro escravo, acionamento duplo quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" com bloqueio esférico para um aperto controlado à direita e à esquerda, Utilização versátil. Utilizar para manutenção, reparação, montagem e controlo de qualidade, para medições controladas do aperto de parafusos e do binário, Precisão do visor: +/- 4 % de tolerância do valor indicado, Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Com escala dupla em N-m e lbf-in ou lbf-ft, face dupla de cor clara e legível, 5 % de sobrecarga do valor máximo, Caixa em alumínio especial leve e robusto - pintada de cinzento prateado, Pegas em borracha preta antiderrapante, Modelo n.º ADS 4 a n.º ADS 4 ADS 4 a ADS 40: em conformidade com a norma EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações sensíveis à eletrostática, com sinal audiovisual, Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789
Números do artigo
Referência
2J231559
EAN
4002805834084
UBB
500642457286
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7652010