text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1948032

Referência 8T275712
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 241
Comprimento total (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 241
Comprimento total (mm) 100
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['12.000', '12.000']
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 763-12
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aplicação de poupança de energia para binários que estão normalmente na gama das chaves de fendas de binário, por exemplo, fixação de módulos em sistemas de energia solar, suportes de ferramentas, etc., sempre que os binários são demasiado grandes para as chaves de fendas de binário clássicas, Características: Série de chaves dinamométricas com 8 modelos pré-definidos para produção em série, Para aperto direcional controlado, Precisão de trabalho de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Classe E (+/- 6 %), Leve e robusto - caixa feita de uma liga de alumínio de alta qualidade, Com certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS para as normas nacionais, Gamas especiais estão disponíveis a pedido

Números do artigo

Referência 8T275712
EAN 4002805929391
UBB 500642437239
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1948032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.