Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0Z579153
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
Torquímetro Gedore 1947966
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
0Z579153
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
545
Comprimento total (mm)
235
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
545
Comprimento total (mm)
235
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/4 polegada
Momento de aperto (Nm)
['6.000', '6.000']
Tamanho da ligação (mm)
6.3
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
6
Com escala
Não
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Código pautal
82041100
Model
763-06
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aplicação de poupança de energia para binários que estão normalmente na gama das chaves de fendas de binário, por exemplo, fixação de módulos em sistemas de energia solar, suportes de ferramentas, etc., sempre que os binários são demasiado grandes para as chaves de fendas de binário clássicas, Características: Série de chaves dinamométricas com 8 modelos pré-definidos para produção em série, Para aperto direcional controlado, Precisão de trabalho de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Classe E (+/- 6 %), Leve e robusto - caixa feita de uma liga de alumínio de alta qualidade, Com certificado de acordo com a DIN EN ISO 6789-2:2017, rastreável através do laboratório interno DAkkS para as normas nacionais, Gamas especiais estão disponíveis a pedido
Números do artigo
Referência
0Z579153
EAN
4002805929339
UBB
500642436082
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
1947966