text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1521381

Referência 6L871848
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 4060
Comprimento total (mm) 1198
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 4060
Comprimento total (mm) 1198
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com sinal sonoro Sim
Momento de aperto (Nm) ['150.000', '750.000']
Divisão da escala de precisão (Nm) 1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 3
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 4475-01
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado de parafusos na gama mais comum de 150 - 750 N-m / 110 - 550 lbf-ft, Chave dinamométrica tubular ajustável, libertadora e robusta com ponta de espigão para a indústria e o comércio, Características: Classificada de acordo com a norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Classe A, incl. certificado de teste rastreável, calibrada com um desvio máximo admissível de +/- 3% e, portanto, mais precisa do que os +/- 4% exigidos pela norma, Para aperto bidirecional controlado, Construção robusta em aço tubular envernizado, com extremidade de espiga fosfatada (Ø 16 mm ou Ø 22 mm) e peças de plástico de alta qualidade, Punho de plástico preto prático e ergonómico com ajuda de calibração, escala dupla N-m e lbf-ft por baixo de uma janela com efeito de lupa, com escala micrométrica para a escala N-m principal para a definição de valores intermédios, o sistema de desbloqueio desencadeia um sinal tátil e sonoro, sistema ergonómico para o ajuste do binário, calibre de trabalho: 56 mm (Ø 22 mm), Funcionamento apenas com terminais com medidores de profundidade normalizados, caso contrário, podem surgir imprecisões, Consoante a aplicação, o acesso é possível pela frente (por exemplo, terminal aberto) ou pelo lado (por exemplo, catraca reversível e chave de caixa).

Números do artigo

Referência 6L871848
EAN 4002805924075
UBB 500642441017
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1521381
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.