text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1

Referência 1T316536
Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 2040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Comprimento total (mm) 2040
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Momento de aperto (Nm) ['280.000', '1400.000']
Tamanho da ligação (mm) 25
Divisão da escala de precisão (Nm) 25
Modelo de chave de fenda Não
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8305-14
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado e verificação dos valores de aperto, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, Escala dupla. O mostrador permite uma medição eficaz em unidades de binário métricas e imperiais em ambas as direcções, proporcionando flexibilidade e minimizando o investimento em ferramentas, Características: Chave dinamométrica com mostrador e escala dupla e ponteiro escravo, acionamento duplo quadrado de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" ou 1" com bloqueio esférico para um aperto controlado à direita e à esquerda, Utilização versátil. Utilizar para manutenção, reparação, montagem e controlo de qualidade, para medições controladas do aperto de parafusos e do binário, Precisão do visor: +/- 4 % de tolerância do valor indicado, Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Com escala dupla em N-m e lbf-in ou lbf-ft, face dupla de cor clara e legível, 5 % de sobrecarga do valor máximo, Caixa em alumínio especial leve e robusto - pintada de cinzento prateado, Pegas em borracha preta antiderrapante, Modelo n.º ADS 4 a n.º ADS 4 ADS 4 a ADS 40: em conformidade com a norma EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações sensíveis à eletrostática, com sinal audiovisual, Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789

Números do artigo

Referência 1T316536
EAN 4002805918159
UBB 500642457443
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 1196790
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.