text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1/4

Referência 6J337653
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 520
Comprimento total (mm) 244
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['0.800', '4.000']

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 520
Comprimento total (mm) 244
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['0.800', '4.000']
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.1
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Altura da cabeça (mm) 61
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82041100
Model 8301-04
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 6J337653
EAN 4002805830147
UBB 500642455876
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7651390
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.