text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1/4

Referência 4I172500
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 520
Comprimento total (mm) 244
Proteção de isolamento 1000 V Não

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 520
Comprimento total (mm) 244
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Momento de aperto (Nm) ['2.400', '12.000']
Tamanho da ligação (mm) 6.3
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model 8301-12
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Aperto controlado e verificação dos valores de aperto, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, São cobertas gamas de trabalho de 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Características: Chave dinamométrica com escala dupla e ponteiro escravo, acionamento de duplo quadrado de 1/4", 3/8" ou 1/2" com bloqueio esférico para aperto controlado no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Utilização versátil. Utilizar para manutenção, reparação, montagem e controlo de qualidade, para medições controladas do aperto de parafusos e do binário, Precisão do visor: +/- 4 % de tolerância do valor indicado, Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Com escala dupla em N-m e lbf-in ou lbf-ft, face dupla de cor clara e legível, 5 % de sobrecarga do valor máximo, Caixa em alumínio especial leve e robusto - pintada de cinzento prateado, Pegas em borracha preta antiderrapante, Modelo n.º ADS 4 a n.º ADS 4 ADS 4 a ADS 40: Em conformidade com EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações sensíveis à eletricidade estática, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica para relógios, Bateria (apenas modelos com opção: Sinal), Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento numa caixa de plástico preta e robusta (n.º ADS 4 a BDS 80), caso contrário numa embalagem de cartão resistente (n.º BDS 100 a EDS)

Números do artigo

Referência 4I172500
EAN 4002805830116
UBB 500642456031
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 7651470
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.