Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
0P619526
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
Torquímetro Gedore 1/2
Adiconar catálogo
Referência
0P619526
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1360
Comprimento total (mm)
435
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
1360
Comprimento total (mm)
435
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
['16.000', '80.000']
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Divisão da escala de precisão (Nm)
2
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
8302-08
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Aperto controlado e verificação dos valores de aperto, Para utilização em quase todas as áreas de produção industrial, São cobertas gamas de trabalho de 0,8 - 200 N - m / 7 lbf - in - 160 lbf - ft, Características: Chave dinamométrica com escala dupla e ponteiro escravo, acionamento de duplo quadrado de 1/4", 3/8" ou 1/2" com bloqueio esférico para aperto controlado no sentido dos ponteiros do relógio e no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, Utilização versátil. Utilizar para manutenção, reparação, montagem e controlo de qualidade, para medições controladas do aperto de parafusos e do binário, Precisão do visor: +/- 4 % de tolerância do valor indicado, Em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, Com escala dupla em N-m e lbf-in ou lbf-ft, face dupla de cor clara e legível, 5 % de sobrecarga do valor máximo, Caixa em alumínio especial leve e robusto - pintada de cinzento prateado, Pegas em borracha preta antiderrapante, Modelo n.º ADS 4 a n.º ADS 4 ADS 4 a ADS 40: Em conformidade com EPA (Electrostatic Protected Area), para utilização em aplicações sensíveis à eletricidade estática, Certificado de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 6789, Âmbito de fornecimento: Chave dinamométrica para relógios, Bateria (apenas modelos com opção: Sinal), Certificado de ensaio segundo a norma DIN EN ISO 6789, Fornecimento numa caixa de plástico preta e robusta (n.º ADS 4 a BDS 80), caso contrário numa embalagem de cartão resistente (n.º BDS 100 a EDS)
Números do artigo
Referência
0P619526
EAN
4002805830284
UBB
500642456601
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
7651710