text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Gedore 1/2 SE14 x 18 70-350


Utilização: Para as necessidades diárias de instalação e controlo do binário, Para utilização em todas as áreas de fabrico e desenvolvimento, Características: Chave dinamométrica eletrónica controlada por microprocessador, para um aperto bidirecional controlado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, construção robu

Referência 5R329638
Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 1200
Comprimento total (mm) 900
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Sim
Peso 1200
Comprimento total (mm) 900
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1/2 polegada
Momento de aperto (Nm) ['70.000', '350.000']
Tamanho da ligação (mm) 12.5
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 1
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Model TT3KH 350
Type Torque Wrench

Descrição

Utilização: Para as necessidades diárias de instalação e controlo do binário, Para utilização em todas as áreas de fabrico e desenvolvimento, Características: Chave dinamométrica eletrónica controlada por microprocessador, para um aperto bidirecional controlado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, construção robusta para oficina, ampla gama de medição em N-m, comutável para cN-m, lbf-ft ou lbf-in, com catraca reversível de 1/2". O roquete é substituível, permitindo a opção de utilizar uma chave de caixa quadrada de 9x12 mm (TT3H 120) ou 14x18 mm (TT3H 350), Características: Medição do binário e do ângulo de binário, 4 modos de medição diferentes, 5 parâmetros armazenáveis, interface USB para troca de dados, 2000 locais de armazenamento, Precisão da medição do binário +/- 1 %, +/- 1 dígito, Precisão da medição do ângulo de binário +/- 1 %, mas mín. +/- 1° em 360° com min. 4°/seg., Diferentes medidores de profundidade para terminais programáveis, Simples de operar com navegação fácil no menu de ícones e 4 teclas funcionais, Ecrã LCD iluminado e de leitura clara, Resolução do binário: 0,1 N-m, Resolução do ângulo de binário: 0,1°, Software para PC de fácil utilização para uma programação e documentação de dados descomplicadas, Os dados podem ser transferidos para o MS Excel®, Bloqueio do teclado, Funcionamento com Mignon AA standard ou, opcionalmente, com pilha recarregável (NiMH), Sinal visual: 3x LED (amarelo, verde, vermelho), Sinal acústico: sinal sonoro, Aprovação TÜV SÜD, CE e RoHS

Números do artigo

Referência 5R329638
EAN 4002805931912
UBB 500632568902
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 2648644
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.