Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
7W306695
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
Torquímetro Gedore 1/2” SE9 x 12
Adiconar catálogo
Referência
7W306695
Isolado
Não
Eletrónico
Sim
Peso
1740
Comprimento total (mm)
670
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Sim
Peso
1740
Comprimento total (mm)
670
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
1/2 polegada
Momento de aperto (Nm)
['10.000', '120.000']
Tamanho da ligação (mm)
12.5
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
1
Testado por VDE
Não
Marca
Gedore
Model
TT3KH 120
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Utilização: Para as necessidades diárias de instalação e controlo do binário, Para utilização em todas as áreas de fabrico e desenvolvimento, Características: Chave dinamométrica eletrónica controlada por microprocessador, para aperto bidirecional controlado, em conformidade com a norma DIN EN ISO 6789, rastreável às normas nacionais, construção robusta para oficina, ampla gama de medição em N-m, comutável para cN-m, lbf-ft ou lbf-in, com roquete reversível de 1/2". O roquete é substituível, permitindo a opção de utilizar uma chave de caixa quadrada de 9x12 mm (TT3H 120) ou 14x18 mm (TT3H 350), Características: Medição do binário e do ângulo de binário, 4 modos de medição diferentes, 5 parâmetros armazenáveis, interface USB para troca de dados, 2000 locais de armazenamento, Precisão da medição do binário +/- 1 %, +/- 1 dígito, Precisão da medição do ângulo de binário +/- 1 %, mas mín. +/- 1° em 360° com min. 4°/seg., Diferentes medidores de profundidade para terminais programáveis, Simples de operar com navegação fácil no menu de ícones e 4 teclas funcionais, Ecrã LCD iluminado e de leitura clara, Resolução do binário: 0,1 N-m, Resolução do ângulo de binário: 0,1°, Software para PC de fácil utilização para uma programação e documentação de dados descomplicadas, Os dados podem ser transferidos para o MS Excel®, Bloqueio do teclado, Funcionamento com Mignon AA standard ou, opcionalmente, com pilha recarregável (NiMH), Sinal visual: 3x LED (amarelo, verde, vermelho), Sinal acústico: sinal sonoro, Aprovação TÜV SÜD, CE e RoHS
Números do artigo
Referência
7W306695
EAN
4002805931905
UBB
500642448046
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
2648636