text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom R.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Referência 4W626726
Tamanho da ligação 1/4 polegada
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Embalado por 1

Especificações

Tamanho da ligação 1/4 polegada
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2

Descrição

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Números do artigo

Referência 4W626726
EAN 3148517326231
UBB 500637458273
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr R.306U
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.