text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom M.200B


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Referência 3N649598
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 13000
Comprimento total (mm) 724
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 13000
Comprimento total (mm) 724
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 1 polegada
Momento de aperto (Nm) ['500', '2500']
Tamanho da ligação (mm) 25.4
Adequado para extensão Sim
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module, dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Números do artigo

Referência 3N649598
EAN 3148515082115
UBB 500637455469
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr M.200B
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.