Chaves dinamométricas
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
Maquinação
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
1Q623919
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
Torquímetro Facom K.306A600
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1Q623919
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5200
Comprimento total (mm)
990
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
['120', '600']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
5200
Comprimento total (mm)
990
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
14x18 mm
Momento de aperto (Nm)
['120', '600']
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
2
Divisão da escala de precisão (Nm)
2
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
4
Com escala
Não
Marca
Facom
Código pautal
82042000
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1Q623919
EAN
3148518213196
UBB
500637455204
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
K.306A600