text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom K.306-600D


Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Referência 6M719770
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 4600
Comprimento total (mm) 945
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 4600
Comprimento total (mm) 945
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 14x18 mm
Momento de aperto (Nm) ['120', '600']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 2
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 2
Com escala Não
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Factory accuracy: ± 2% except: - R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (± 4%). - R.304DA (± 6%). Reliability of mechanism: 50 000 cycles (wrenches up to 200 N.m). Use possible with accessories: - End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. - Diameter: 30 mm. One-way wrenches usable for unscrewing by reversing the bits. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box.

Números do artigo

Referência 6M719770
EAN 3148518212809
UBB 500637454884
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr K.306-600D
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.