text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 900nm


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Referência 3Z648402
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 3600
Comprimento total (mm) 595
Proteção de isolamento 1000 V Não
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 3600
Comprimento total (mm) 595
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 3/4 polegadas
Momento de aperto (Nm) ['180', '900']
Tamanho da ligação (mm) 19.05
Divisão da escala de precisão (Nm) 25
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Sim
Marca Facom
Type Torque Wrench

Descrição

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Números do artigo

Referência 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr K.200DB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.