text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Chaves dinamométricas
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
Ferramentas de torque
Chaves dinamométricas
4A865341
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
Torquímetro Facom 5nm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
4A865341
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
290
Comprimento total (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
['1', '5']
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Isolado
Não
Eletrónico
Não
Peso
290
Comprimento total (mm)
185
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Tamanho da ligação
9x12mm
Momento de aperto (Nm)
['1', '5']
Ajuste do tamanho do passo (Nm)
0.05
Divisão da escala de precisão (Nm)
0.05
Com extensão
Não
Modelo de chave de fenda
Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%)
2
Com escala
Não
Marca
Facom
Código pautal
Ver
Type
Torque Wrench
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4A865341
EAN
3148510529516
UBB
500637457028
UNSPSC
27111715
Artigo do fabricante nr
R.301A