text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 5nm


Referência 3C039622
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 290
Comprimento total (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['1', '5']
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 290
Comprimento total (mm) 185
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['1', '5']
Ajuste do tamanho do passo (Nm) 0.05
Divisão da escala de precisão (Nm) 0.05
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 6
Com escala Não
Marca Facom
Código do produto 82042000
Type Torque Wrench

Números do artigo

Referência 3C039622
EAN 3148510531205
UBB 500637457283
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr R.304DA
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.