text.skipToContent text.skipToNavigation

Torquímetro Facom 5nm


Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Article number 2U496568
Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 240
Comprimento total (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Packed per 1

Specifications

Isolado Não
Eletrónico Não
Peso 240
Comprimento total (mm) 200
Proteção de isolamento 1000 V Não
Tamanho da ligação 9x12mm
Momento de aperto (Nm) ['1', '5']
Com extensão Não
Modelo de chave de fenda Não
Precisão de acordo com a norma ISO 6789 (%) 4
Com escala Não
Marca Facom
Código pautal 82042000
Type Torque Wrench

Description

Accuracy: ± 4 %. Proven reliability: 100,000 cycles. End fitting: 9 x 12 or 14 x 18 mm. Wrenches which can be preset and used in tightening and untightening. Torque adjustment with a key using a control bench, see range of torque controllers. Knurled metal handle. Numbered wrenches supplied in plastic protection tube.

Article numbers

Article number 2U496568
EAN 3148510531403
UBB 500637458430
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  R.344DA
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.